Dugókulcs készlet 0

Cikkszám: 962646 0
Kedvezmény
37,54 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 2/3
  • Műhelyberendezés: Munkapad

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 2/3
Műhelyberendezés Munkapad
Szélesség 321 mm
Mélység 520 mm
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962646 0
EAN / GTIN 4045197765895
Gyártó száma 962646 0

Leírás

Kivitel:

Szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

A KOMPAKT, KOMPAKT‑L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokkszélesség 600 mm) és HOLEX munkapad sorozat fiókjaihoz és a 490×520 mm hasznos területű fiókokhoz. A keményhab betétek a fiók hasznos területének 1/3-át (160×520×30 mm), 2/3-át (321×520×30 mm) töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 962646 sz. 0 méret: 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz