Fiókrendező készlet

Cikkszám: 961255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Műhelyberendezés Szerszámszekrény
    Magasság 48 mm
    Szerszámszekrény szélességhez E-ben 54E
    Szerszámszekrény mélységhez E-ben 36E
    Fiók hasznos szélessége 918 mm
    Fiók hasznos mélysége 612 mm
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 961255
    EAN / GTIN 4037519011247
    Gyártó száma AQ-5554-CH8000

    Leírás

    Alkalmazható:

    54×36 E szerszámszekrények fiókjaihoz, 918×612 mm. hasznos fiókterülethez

    Tartalom:

    6 UNI Box 960910 sz. 96×336 méret; 4 UNI-Box 960910 sz. 144×144 méret; 8 UNI-Box 960910 sz. 144×192 méret; 1 alaplap 961140 sz. 888×600 méret; 4 öntapadó párna

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz