Alaplap 360X432 mm

Cikkszám: 961140 360X432
Kedvezmény
11,10 €
(63,78 € / 1 Square metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 360 mm
Mélység 432 mm
Fiók hasznos szélessége 374 mm
Fiók hasznos mélysége 445 mm
Anyag Műanyag
Szín fekete
Termék fajtája Raszterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961140 360X432
EAN / GTIN 4037519008988
Gyártó száma AQ-3916-CH8000

Leírás

Felhasználás:

1056×624 méret az egyedi követelmények szerinti saját kezűleg történő kivágáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz