Multimédia box

Cikkszám: 961120
Kedvezmény
13,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 48 mm
Szélesség 144 mm
Mélység 192 mm
Alkalmazható 11 CD tok vagy 44 lemez
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961120
EAN / GTIN 4037519002399
Gyártó száma AQ-2117-CH8000

Leírás

Felhasználás:

11 db CD-tok vagy 44 db floppy-lemez tárolásához.

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz