Kettős csillagkulcs tartó

Cikkszám: 961090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 48 mm
Szélesség 240 mm
Mélység 336 mm
Kulcshelyek száma 8
Könyökhöz SW 22 méretig
Kulcs alakhoz Kettős csillagkulcs vagy csillag-villáskulcs
Kulcsnyíláshoz 6 mm - 24 mm
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Gyártó száma AQ-2111-CH8000

Leírás

Felhasználás:

8 db hajlított kettős csillagkulcs, vagy csillag-villáskulcs, 6 − 24 méret (nagy könyökkel SW 22-ig) rögzítéséhez.

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban