Villáskulcs / csillag-villáskulcs tartó

Cikkszám: 961080
Kedvezmény
24,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
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
Magasság 48 mm
Szélesség 240 mm
Mélység 336 mm
Kulcshelyek száma 12
Kulcs alakhoz Kettős csillagkulcs vagy csillag-villáskulcs
Kulcsnyíláshoz 4 mm - 24 mm
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Gyártó száma AQ-2110-CH8000

Leírás

Felhasználás:

12 db 4 − 24 kulcsnyílású egyenes villáskulcs, csillagkulcs, vagy csillag-villáskulcs tárolásához.

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz