Csigafúró tartó 6,1 - 10,0 mm

Cikkszám: 961070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 48 mm
Szélesség 144 mm
Mélység 192 mm
Fúró ⌀-höz 6,1 mm - 10 mm
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Méretemelkedés 0,1 mm
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Gyártó száma AQ-2116-CH8000

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.