VARIO-BOX záróelem 2 rekeszes

Cikkszám: 961000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 24 mm
Szélesség 96 mm
Mélység 96 mm
Fiókbetét hasznos szélessége 40 mm
Fiókbetétek száma 2
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Záróelem a hossz egyedi meghatározásához igen
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 961000
EAN / GTIN 4037519001118
Gyártó száma AQ-1117-CH8000

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.