Mágneses dugaszolóbetét

Cikkszám: 960MGT
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
Cikkszám 960MGT
EAN / GTIN 4000896097661
Gyártó száma 960MGT
L-szám L60140 1346

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Rögzítse a csavarokat és anyákat a foglalatban
  • Univerzálisan alkalmazható metrikus hatlapú és dupla hatlapú dugókulcsokban 10–19 mm-es csavarkulccsal
  • Műanyag betétek beépített mágnessel
  • Nagy tartóerő
  • Többször felhasználható
  • 10 részes készlet metrikus dugókulcsokhoz
    10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz