MULTI-BOX 8 rekeszes

Cikkszám: 960950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
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
    Magasság 24 mm
    Szélesség 144 mm
    Mélység 192 mm
    Fiókbetét hasznos magassága 18 mm
    Fiókbetét hasznos szélessége 22 mm
    Fiókbetét hasznos mélysége 133 mm
    Fiókbetétek száma 8
    Anyag ABS műanyag
    Szín fekete
    Záróelem a hossz egyedi meghatározásához nem
    egymásra helyezhető igen
    Rögzítés bütykös lapra igen
    Termék fajtája Fiókbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 960950
    EAN / GTIN 4037519000517
    Gyártó száma AQ-0113-CH8000

    Leírás

    Figyelem:

    A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz