MULTI-BOX 2 rekeszes

Cikkszám: 960940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 24 mm
Szélesség 96 mm
Mélység 288 mm
Fiókbetét hasznos magassága 18 mm
Fiókbetét hasznos szélessége 40 mm
Fiókbetét hasznos mélysége 277 mm
Fiókbetétek száma 2
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Záróelem a hossz egyedi meghatározásához nem
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960940
EAN / GTIN 4037519000715
Gyártó száma AQ-0103-CH8000

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszám alatt találja.