UNI-BOX 48 mm magas 96X96 mm

Cikkszám: 960910 96X96
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 401 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 48 mm
    Belső magasság 42 mm
    Szélesség 96 mm
    Belső szélesség 85 mm
    Mélység 96 mm
    Belső mélység 85 mm
    Anyag ABS műanyag
    Lefedéshez előkészítve igen
    egymásra helyezhető igen
    Rögzítés bütykös lapra igen
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 960910 96X96
    EAN / GTIN 4037519001217
    Gyártó száma AQ-0105-CH8000

    Leírás

    Figyelem:

    A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz