{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1 | |
Magasság | 24 mm | |
Belső magasság | 18 mm | |
Szélesség | 48 mm | |
Belső szélesség | 37 mm | |
Mélység | 96 mm | |
Belső mélység | 85 mm | |
Anyag | ABS műanyag | |
Szín | fekete | |
Lefedéshez előkészítve | igen | |
egymásra helyezhető | igen | |
Rögzítés bütykös lapra | igen | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960900 48X96 | |
EAN / GTIN | 4037519000012 | |
Gyártó száma | JCN7120100 |