{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Polcos szekrény | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Válaszfalak száma | 4 | |
Felosztó elemek száma | 10 | |
Ház szélességhez | 1 000 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 120 mm | |
Fiók szélessége E-ben | 50 E | |
Fiók mélysége E-ben | 26 E | |
Fiók hasznos szélessége | 850 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 445 mm | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 960820 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197349767 | |
Gyártó száma | 960820 4+10 |