{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Magasság | 26 mm | |
Szélesség | 150 mm | |
Mélység | 150 mm | |
Szélesség E-ben | 9 E | |
Mélység E-ben | 9 E | |
Fiókbetét szélessége | 71 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Elválasztó lapok mélyedés felosztása | 15 mm | |
Elválasztók száma | 2 | |
Fiók előlap magassághoz | 50 és magasabb mm | |
Fiók előlap magassághoz | 50 és magasabb mm | |
Fiók szélessége E-ben | 27E; 36E; 54E | |
Fiók mélysége E-ben | 27E; 36E | |
Anyag | ABS műanyag | |
Festék | piros | |
Termék fajtája | Fiókbetét |
Cikkszám | 960620 2 | |
EAN / GTIN | 4045197334039 | |
Gyártó száma | 960620 2 |