3/4″ dugókulcs-készlet 55A/16/6 22db

Cikkszám: 96054103
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96054103
EAN / GTIN 4018754080144
Gyártó száma 96054103
L-szám L60010 226

Leírás

Leírás:

  • A stabil acél dobozban
Tartalom 22 rész:
  • 16dugókulcs kettős hatszögletű 55A: 7/8; 15/16; 1 1; 1 1/16; 1/8; 1 1/4; 1 5/16; 1 3/8; 1 7/16; 1 1/2; 1 5/8; 1 11/16; 1 3/4; 1 13/16; 1 7/8; 2”
  • 1 racsni 552 2.
    • Sz. hosszabbító 559/8 (200 mm); 559/16. Sz. (400 mm)
    • 1 554 1. Sz. szögcsatlakozás a 556 1. Sz. fogantyú 558. Sz.
      • keresztfogantyúja felé

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 22
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 3/4″
  • Magasság mm (h): 93 mm
  • Hossz [mm]: 538 mm
  • Súly: 16750 g
  • Szélesség mm (b): 243 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz