{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Magasság | 50 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 75 mm | |
Fiók szélességhez | 1 322 mm | |
Fiók szélessége E-ben | 78E | |
Fiókmélység | 610 mm | |
Fiók mélysége E-ben | 36E | |
Anyag | RAL 7035 világosszürke lakkozott acéllemez | |
Rögzítés a fiók aljához | Csavarkötés a 960530 sz. csavarokkal | |
Termék fajtája | Elválasztó lapok |
Cikkszám | 960520 75 | |
EAN / GTIN | 4045197333414 | |
Gyártó száma | 960520 75 |