1/4″-os dugókulcskészlet 5-14mm-es csíptetővel 10db 10db

Cikkszám: 96051010
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96051010
EAN / GTIN 4018754331277
Gyártó száma 96051010
L-szám L60010 7527

Leírás

Leírás:

  • AS-Drive profil dupla hatszöggel
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107,5M.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.
  • 1/4″-esdugókulcsok tárolásához
  • Rögzítse a golyós zárral ellátott műanyag hordozókra
  • A dugókulcs-csíkok falra/perforált falra rögzíthetők
Tartalom 11 rész:
  • 10dugókulcsok 1/4″ No. 40D: 5; 8; 6; 7; 5,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 1dugókulcs, 12916/10. Sz.

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 10
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 200 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz