{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Magasság | 75 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 100/125 mm | |
Fiók szélességhez | 457 mm | |
Fiók szélessége E-ben | 27E | |
Fiókmélység | 457 mm | |
Fiók mélysége E-ben | 27E | |
Anyag | RAL 7035 világosszürke lakkozott acéllemez | |
Rögzítés a fiók aljához | Csavarkötés a 960530 sz. csavarokkal | |
Termék fajtája | Elválasztó lapok |
Cikkszám | 960490 100/125 | |
EAN / GTIN | 4045197333247 | |
Gyártó száma | 960490 100/125 |