{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Válaszfalak száma | 6 | |
Felosztó elemek száma | 15 | |
Fiók előlap magassághoz | 75 mm | |
Fiók szélessége E-ben | 78E | |
Fiók mélysége E-ben | 36E | |
Fiók hasznos szélessége | 1 326 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 612 mm | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 960450 6+15 | |
EAN / GTIN | 4045197345431 | |
Gyártó száma | 960450 6+15 |