{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség×mélység E-ben | 64×36 E | |
Edény magassága | 46 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Edények száma összesen | 40 | |
Fiók előlap magasságtól | 75 és magasabb mm | |
Fiók szélessége E-ben | 64E | |
Fiók mélysége E-ben | 36E | |
Fiók hasznos szélessége | 1 088 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 612 mm | |
Anyag | Polisztirol | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960435 B46/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197558541 | |
Gyártó száma | 960435 B46/2+3 |