1/2″-os dugókulcs-készlet 50/54/25/6QR KN 31db

Cikkszám: 96031440
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96031440
    EAN / GTIN 4018754287215
    Gyártó száma 96031440
    L-szám L60010 6430

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus, egymásra rakható ABS műanyag dobozban
    Tartalom 31 rész:
    • 17 db kettős hatlapú hatlapka 50: 8; 13; 11; 12; 10; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 8 INHEX betétek No. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
    • 1 racsni sz. 512QR N
      • 3 hosszabbító sz. 509QR/3 (75 mm); sz. 509QR/5 (130 mm ); sz. 509QR/ 10 (255 mm)
      • 1 506QR 1. Sz. keresztfogantyú
        • 510QR. Sz. univerzális csukló

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 31
    • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
    • Magasság mm (h): 65 mm
    • Hossz [mm]: 458 mm
    • Súly: 5270 g
    • Szélesség mm (b): 254 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz