Kisalkatrész tartó készlet 1 fiókhoz 2/32

Cikkszám: 960280 2/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tároló nagysága / száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
    Edény magassága 71 mm
    Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
    Edények száma összesen 32
    Fiók előlap magasságtól 100 mm
    Fiók szélessége E-ben 36E
    Fiók mélysége E-ben 36E
    Fiók hasznos szélessége 612 mm
    Fiók hasznos mélysége 612 mm
    Anyag Polisztirol
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 960280 2/32
    EAN / GTIN 4045197809933
    Gyártó száma 960280 2/32

    Leírás

    Kivitel:

    Polisztirol kiaslkatrész tárolók.
    A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

    Felhasználás:

    Csavarok, anyák, alátétek, stb. tárolásához.

    Alkalmazható:

    36×36 E méretű fiókokhoz.. Egy készlet teljesen kitölt egy 612×612 mm hasznos területű fiókot.

    Tartalma:

    Kisalkatrész tartó 960650; 75×150 mm: 32

    Megfelelő termékek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz