Fiókbetét készlet 1 fiókhoz 4

Cikkszám: 960250 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Fiókbetét magassága 26 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Fiók szélessége E-ben 36E
Fiók mélysége E-ben 36E
Anyag ABS műanyag
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960250 4
EAN / GTIN 4045197333124

Leírás

Kivitel:

Tárolók ütésálló műanyagból (ABS), hornyolt belső oldal az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Csigafúrók, menetfúrók, dörzsárak, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

36×36 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 612×612 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Fiókbetét 960620 sz. 4 méret: 16
Elválasztó lap 960630 sz.: 96
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz