Válaszfal / fiókelválasztó készlet (1 db 36×27 E fiókhoz), fiók előlap-magasság 3+10

Cikkszám: 960244 3+10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Válaszfalak száma 3
Felosztó elemek száma 10
Fiók előlap magassághoz 100 mm; 125 mm
Fiók szélessége E-ben 36E
Fiók mélysége E-ben 27E
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 459 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960244 3+10
EAN / GTIN 4045197796073
Gyártó száma 960244 3+10

Leírás

Kivitel:

A válaszfalak igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztólemezek rögzítéséhez.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Szerszámok, készülékek, kisalkatrészek, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

36×27 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 612×459 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

960490 sz. fiókelválasztó: 3 db
960550960590 sz. fiókelválasztó: 10 db 149 méret

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz