{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Szélesség×mélység E-ben | 27×36 E | |
Fiókbetét magassága | 26 mm | |
Fiókbetét szélessége | 34 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Fiók előlap magasságtól | ≥ 50 mm | |
Fiók szélessége E-ben | 27E; 36E | |
Fiók mélysége E-ben | 36E; 27E | |
Anyag | ABS műanyag | |
Termék fajtája | Fiókbetét |
Cikkszám | 960190 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197344717 | |
Gyártó száma | 960190 M4 |