Válaszfal / fiókelválasztó készlet (1 db 27×27 E fiókhoz), fiók előlap-magasság, 75 mm, Alkatrészek darabszáma: 2+4

Cikkszám: 960184 2+4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrészek darabszáma Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Fiók hasznos szélessége 459 mm
Fiók hasznos mélysége 459 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960184 2+4
EAN / GTIN 4045197887719
Gyártó száma 960184 2+4

Leírás

Kivitel:

A válaszfalak igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztólemezek rögzítéséhez.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Szerszámok, készülékek, kisalkatrészek, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

27×27 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 459×459 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

960550960590 sz. fiókelválasztó: 4 db 149 méret
960490 sz. fiókelválasztó: 2 db

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz