Kisalkatrész tartó készlet 1 fiókhoz B26/1-3

Cikkszám: 960183 B26/1-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség×mélység E-ben 27 ×27 E
Edény magassága 26 mm
Fiók előlap magasságtól 50 és magasabb mm
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658
Gyártó száma 960183 B26/1-3

Leírás

Kivitel:

Polisztirol kisalkatrész tároló.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, alátétek, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

27×27 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 459×459 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Tartó 960650 sz.: 12 db 26/1 méret; 6 db 26/2 méret; 3 26/3 méret

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz