{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Munkapad | |
Szélesség | 481 mm | |
Mélység | 300 mm | |
Hasznos magasság | 17 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 60 és magasabb mm | |
Fiók szélességhez | 490 mm | |
Fiókmélység | 520 mm | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal | |
Termék fajtája | Mérőeszköz betét |
Cikkszám | 960170 | |
EAN / GTIN | 4045197283283 | |
Gyártó száma | 960170 |