1/4″-os dugókulcs-készlet 40/13/6QR KN 19db

Cikkszám: 96011180
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96011180
    EAN / GTIN 4018754261543
    Gyártó száma 96011180
    L-szám L60010 5885

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus, egymásra rakható ABS műanyag dobozban
    Tartalom 19 rész:
    • 13 hatlapú hatlapka 40: 3,5; 5,5; 4,5; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 1 racsni sz. 415QR N
      • 2 hosszabbító sz. 405QR/2 (54 mm); sz. 405QR/6 (150 mm)
      • 1 univerzális csatlakozó 407QR 1. Sz. benyomható fogantyú 400QR 1. Sz. keresztfogantyú 404QR. Sz.

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 19
    • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
    • Magasság mm (h): 60 mm
    • Hossz [mm]: 230 mm
    • Súly: 876 g
    • Szélesség mm (b): 130 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz