1/4″-os dugókulcs-készlet 40MA/25/8QR KN 33 db

Cikkszám: 96010107
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96010107
EAN / GTIN 4018754286713
Gyártó száma 96010107
L-szám L60010 6202

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, egymásra rakható ABS műanyag dobozban
Tartalom 33 rész:
  • 25 imbuszkulcs
  • · No. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
  • · No. 40A: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 1 racsni sz. 415QR N
    • 2 hosszabbító sz. 405QR/2 (54 mm); sz. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 rugalmas hosszabbító No. 406 (152 mm)
    • 1 407QR 1. Sz. univerzális csukló 400QR 1. Sz.
      • csuklós fogantyú
        • 403 1. Sz. keresztfogantyú 404. Sz.

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 33
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
  • Magasság mm (h): 55 mm
  • Hossz [mm]: 325 mm
  • Súly: 1324 g
  • Szélesség mm (b): 135 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz