{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Munkapad | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 10 mm | |
Válaszfalak száma | 2 | |
Felosztó elemek száma | 6 | |
Ház szélességhez | 430 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 320 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 960100 2+6 | |
EAN / GTIN | 4045197344694 | |
Gyártó száma | 960100 2+6 |