{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Munkapad | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 10 mm | |
Válaszfalak száma | 3 | |
Felosztó elemek száma | 5 | |
Ház szélességhez | 600 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 100 mm; 120 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 960060 3+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344564 | |
Gyártó száma | 960060 3+5 |