Tolófogantyú 1

Cikkszám: 958490 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 200 mm
Mélység 160 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958490 1
EAN / GTIN 4062406133504
Gyártó száma 958490 1

Leírás

Kivitel:

2K-Haptoprene tolófogantyú, ergonomikus kialakítású. 2 darabos készlet (egy bal oldali és egy jobb oldali kürt). Két szerelőblokk 4-4 furattal a munkalap alá történő közvetlen felcsavarozáshoz. GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felszereléshez a szerelőblokk levehető.

Tartalom:

2 tolóretesz (balos és jobbos), 2 szerelőblokk.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz