Kivitel:
GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. Az oldalfalnál tolható.
GridLine szerszámszekrények és futóművek egyidejű megrendelése esetén gyárilag összeszerelve.
Alkalmazható:
Tartalom:
1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.
Figyelem:
A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.
A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.
Figyelem:
A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig. Maximális teherbírás szerszámszekrényeknél összesen 600 kg. Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerelni.
A futómű alkalmas GridLine nagyméretű szekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig. Maximális teherbírás nagyméretű szekrényeknél összesen 200 kg. Csak GridLine nagyméretű szekrényekhez fiókok nélkül.