Lábazat levehető takarólappal szekrényekhez, mélység 28G, Magasság 100 mm 30

Cikkszám: 958175 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 100 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Ház szélessége G-ben 30
Ház mélysége G-ben 28
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958175 30
EAN / GTIN 4062406188764
Gyártó száma 958175 30

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 100 mm magas, (elöl és hátul) levehető takarólapokkal.

Alkalmazható:

941001941077, Nr. 942701942767 sz. szekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A lábazat emelőkocsival történő szállításra nem alkalmas.
A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz