Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 100 mm 40

Cikkszám: 958145 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház mélysége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 100 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 500 mm
    Ház szélessége G-ben 40
    Ház mélysége G-ben 20
    Termék fajtája Lábazat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 958145 40
    EAN / GTIN 4062406133351
    Gyártó száma 958145 40

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
    Lábazat 100 mm magas, (elöl és hátul) levehető takarólapokkal.

    Alkalmazható:

    940001940237 sz.; 940801940907 sz.; 944161, 944163, 944221, 944501, 944503 sz., 971201971349 sz., 987001 sz. szekrényekhez.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A lábazat emelőkocsival történő szállításra nem alkalmas.
    A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz