Lábazat levehető takarólappal, mélység 28G, Magasság 150 mm, Ház szélessége G-ben: 30

Cikkszám: 958086 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 150 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Ház szélessége G-ben 30
Ház mélysége G-ben 28
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958086 30
EAN / GTIN 4062406133269
Gyártó száma 958086 30

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 150 mm magas, (elől és hátul) levehető takarólappal a szerszámszekrények szállításához.

Alkalmazható:

931005932122 sz. szerszámszekrények, 948800 sz. Office Station.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 24-es méretű lábazat emelőkocsival történő szállítása biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem engedélyezett.
A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz