Lábazat, mélység 28G, Magasság 50 mm 50

Cikkszám: 958080 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 50 mm
    Szélesség 1 250 mm
    Mélység 700 mm
    Ház szélessége G-ben 50
    Ház mélysége G-ben 28
    Termék fajtája Lábazat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 958080 50
    EAN / GTIN 4062406133184
    Gyártó száma 958080 50

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
    Lábazat 50 mm mag.

    Alkalmazható:

    931005932122 sz. szerszámszekrények, 948800 sz. Office Station.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz