Lábazat levehető takarólappal, mélység 24G, Magasság 150 mm 40

Cikkszám: 958066 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 150 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 600 mm
Ház szélessége G-ben 40
Ház mélysége G-ben 24
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958066 40
EAN / GTIN 4062406133146

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 150 mm magas, (elől és hátul) levehető takarólappal a szerszámszekrények szállításához.

Alkalmazható:

930505930735 sz. szerszámszekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A 24-es méretű lábazat emelőkocsival történő szállítása biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem engedélyezett.
A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.