Lábazat levehető takarólappal, mélység 24G, Magasság 100 mm 30

Cikkszám: 958065 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 100 mm
    Szélesség 750 mm
    Mélység 600 mm
    Ház szélessége G-ben 30
    Ház mélysége G-ben 24
    Termék fajtája Lábazat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 958065 30
    EAN / GTIN 4062406133108
    Gyártó száma 958065 30

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
    Lábazat 100 mm magas, (elől és hátul) levehető takarólappal a szerszámszekrények szállításához.

    Alkalmazható:

    930505930735 sz. szerszámszekrényekhez.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A 24-es méretű lábazat emelőkocsival történő szállítása biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem engedélyezett.
    A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz