Lábazat, mélység 24G, Magasság 50 mm, Ház szélessége G-ben: 24

Cikkszám: 958060 24
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 50 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 600 mm
Ház szélessége G-ben 24
Ház mélysége G-ben 24
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Gyártó száma 958060 24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 50 mm mag.

Alkalmazható:

930505930735 sz. szerszámszekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz