Összekötő tengely

Cikkszám: 958-1
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958-1
EAN / GTIN 4000896046676
Gyártó száma 958-1
L-szám L60140 471

Leírás

Leírás:

  • Összekötő tengely belső négyzetes meghajtó 12,5 =1/ 2 / → külső négyzetes meghajtó20 =3/4
  • PIN-zárral
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz