{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 250 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Szélesség G-ben | 20 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Írófelület szélessége | 495 mm | |
Írófelület mélység | 340 mm | |
Rakodópolc anyaga | Fa | |
Zárszám egyedileg cserélhető | igen | |
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető | igen | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Termék fajtája | Írópult rátét |
Cikkszám | 957995 500 | |
EAN / GTIN | 4062406133443 | |
Gyártó száma | 957995 500 |