Kivitel:
Mobil, könnyen hordozható áramellátás gurítható munkapadokhoz, UNI Line-okhoz stb. Sokféle kapcsolódási lehetőség eszközökhöz, mint például laptopokhoz, monitorokhoz, okostelefonokhoz, kisfogyasztókhoz. Még egy autó beindítása is lehetséges az akkumulátor 60% feletti töltöttsége és megfelelő kábel esetén (nem tartozék). Töltési lehetőség 230 V-os hálózati aljzattal és DC-/napelemes töltőcsatlakozóval, vagy 12 V-os szivargyújtóval. LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) -lítium akkumulátor 1500 W folyamatos teljesítménnyel és 3000 W maximális teljesítménnyel. Integrált napelemes töltés vezérlő napelemes töltéshez 200 Wp-ig 10 A-nél. Több mint 4000 töltési ciklus lehetséges 80% DoD-nél.
Akkumulátor kapacitás: 1497 Wh
Váltakozó áram kimenet: 2 × 230 V, 50 Hz, tiszta szinuszhullám.
Egyenáram kimenetek: 4 × USB port, 1 × USB C port, 2 × DC kimenet, 1 × szivargyújtó (12 V).
Kapacitás (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Csatlakozók: EC5 (bikakábel)
Alkalmazható:
Elektromosan állítható magasságú GridLine munkapad, UNILine Wall és Tower, számítógépes pult, INFO Point.