Köszörűkorong állványos köszörűre 200x25x32 mm alak - 1 10A60M5AV217

Cikkszám: 9572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9572
    EAN / GTIN 9003170095723
    Gyártó száma 9572
    L-szám L50140 375

    Leírás

    Leírás:

    A Ceramically ragasztott csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóműhelyekben használják. A csiszolás és a különböző alkatrészek élesítése különösen univerzálisan alkalmazható. Az illesztett specifikációk sokféle alkalmazást tesznek lehetővé a durva és a finom csiszolástól kezdve. Ezek a lemezek kiskereskedelmi használatra kész csomagolásban kerülnek forgalomba, hogy helyet takarítsanak meg. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Anyagalkalmasság: Acél
    • Specifikáció: 10A 60 M5A V217
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 25 x 32 mm
    • Átmérő: 200 mm
    • Vastagság: 25 mm
    • Furat: 32 mm
    • Szerszám: Köszörűgép

    Előny:

    • Univerzálisan használható
    • Hosszú élettartamú
    • Egymásra helyezhető

    Felhasználás:

    • Univerzálisan alkalmazható különböző alkatrészek durva és finom csiszolásban történő megmunkálására

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz