{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 100 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Rendszerszekrény mérethez | 1200 | |
Szekrényszélességhez | 1 200 mm | |
Targoncákhoz/emelővillás kocsikhoz alkalmas | nem | |
Magasságkiegyenlítés a 942906 – 945000 sz. szerszámszekrényekkel | igen | |
Lábazat kivitele | Rozsdamentes lábazat tűzihorganyzott, magasságkiegyenlítő lábazat | |
Hátsó takarólap levehető | nem | |
Első takarólap levehető | nem | |
Termék fajtája | Lábazat |
Cikkszám | 957077 1200 | |
Gyártó száma | 957077 1200 |