Átlátszó doboz tartósín, Átlátszó tárolódoboz típusa: ST3

Cikkszám: 956875 ST3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átlátszó tárolódoboz típusa Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 243 mm
Szélesség 601 mm
Mélység 165 mm
Átlátszó tárolódobozok száma 3
Átlátszó tárolódoboz típusa ST3
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Gyártó száma 956875 ST3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Kisalkatrészek tárolásához − pormentes és áttekinthető.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz