Szerszám tartó 1

Cikkszám: 956870 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 95 mm
Szélesség 430 mm
Max. szorítási tartomány ⌀ 26 mm
Termék fajtája Késszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 956870 1
EAN / GTIN 4062406198084
Gyártó száma 956870 1

Leírás

Felhasználás:

Egyedi szerszámelrendezéshez − A rögzítő hatásnak köszönhetően a szerszámok nem mozdulnak el.

Alkalmazható:

Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

Szín:

Tartólemez RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz