Kisalkatrésztároló 1

Cikkszám: 956830 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 1
    Magasság 60 mm
    Szélesség 200 mm
    Mélység 100 mm
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 956830 1
    EAN / GTIN 4062406128234
    Gyártó száma 956830 1

    Leírás

    Kivitel:

    Teherbírás a felületen elosztva max. 10 kg.

    Alkalmazható:

    Perforált falba akasztható, □ 9×9 mm 37 mm–es osztásban.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz